PENTAIQGRIP PCH-IQ késszár 12/32 mm

Cikkszám: 273576 12/32
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Szárméret 12 mm
Lapkaméret 20 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Fejhossz L1 28,4 mm
Teljes hossz L 100 mm
HBH 14 mm
HBL 29,5 mm
WF 11,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHR 12-D32-2-IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273576 12/32
EAN / GTIN 7291075318357
Gyártó száma 2302676

Leírás

Felhasználás:

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580273581 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz