PENTAIQGRIP PCH-IQ késszár 16/22 mm

Cikkszám: 273576 16/22
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Szárméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Fejhossz L1 26,9 mm
Teljes hossz L 120 mm
HBH 4 mm
HBL 23,2 mm
WF 15,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHR 16-D22-2-IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273576 16/22
EAN / GTIN 7291075318135
Gyártó száma 2302654

Leírás

Felhasználás:

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580273581 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz