{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HSS | |
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 50 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 25 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Gyártó száma | 273560 32/2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Leszúró penge HSS 32/2,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
124,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
69,00 €
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 50 | 60 | 100 |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Pengemagasság h5 | 32 | 32 | 32 |
Felhasználás módja | semleges | egyenes | semleges |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |