Vágólapka Szélesség 2,2 mm ST900

Cikkszám: 218460 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,86 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ST900
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Minőség HB7535
Előtolás fz 0,1 mm
Cserék / élek száma 1
Tűrés ap − 0 / + 0,3 mm
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Gyártó száma 218460 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
135
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

218408218444 sz. tárcsamarókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz