Vágólapka Szélesség 2,2 mm ALU

Cikkszám: 218460 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus ALU
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Szerszámanyag HM
    Minőség HU7810
    Előtolás fz 0,13 mm
    Cserék / élek száma 1
    Tűrés ap − 0 / + 0,3 mm
    Bevonat TiAlN
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218460 ALU
    EAN / GTIN 4045197534262
    Gyártó száma 218460 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    530
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    495
    Alu > 10% Si
    N
    415
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Felhasználás:

    218408218444 sz. tárcsamarókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz