• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Tárcsamaró felfogó aggyal Acél szélesség ap = 2,2 mm, ⌀ D / élek száma Z: 125/10mm

Cikkszám: 218426 125/10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 10
Száralak furattal
Belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 33,5 mm
Gallér ⌀ d1 58 mm
Alaptartó ⌀ d2 58 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 64,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 65 mm
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 65,8 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1119
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218426 125/10
EAN / GTIN 4045197533968
Gyártó száma 218426 125/10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.