{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | egyenes | |
belső hűtés | nem | |
Rendszerkulcs | igen | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273552 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373696 | |
Gyártó száma | 273552 32/3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leszúró penge Acél 32/3,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
69,00 €
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 | 100 |
Teljes hossz L | 150 | 150 |
belső hűtés | nem | nem |
Pengemagasság h5 | 32 | 32 |
Felhasználás módja | egyenes | semleges |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge |