Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3,1mm

Cikkszám: 273552 26/3,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja egyenes
belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 75 mm
Teljes hossz L 110 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273552 26/3,1
EAN / GTIN 4062406373658
Gyártó száma 273552 26/3,1

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w: 26/3,1mm

Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3,1mm

érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
97,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
112,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
66,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
114,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
167,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
167,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Axiális beszúrás lehetséges nem nem nem nem nem nem
Maximális munkadarab ⌀-höz 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Teljes hossz L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
belső hűtés nem nem nem nem igen igen
Pengemagasság h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Felhasználás módja egyenes semleges semleges semleges semleges semleges
Termék fajtája Leszúró penge Leszúró penge Leszúró penge Leszúró penge Leszúró penge Leszúró penge

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz