{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 26 mm | |
Felhasználás módja | egyenes | |
belső hűtés | nem | |
Rendszerkulcs | igen | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273552 26/5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373672 | |
Gyártó száma | 273552 26/5,1 |