Leszúró lapka jobbos 3,1 mm

Cikkszám: 273160 3,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,83 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,53 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 921 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3,1 mm
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7135
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273160 3,1
EAN / GTIN 4045197143280

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: