Van alternatíva erre a termékre

Leszúró penge Acél 26/5,1 mm

Cikkszám: 273551 26/5,1
Kedvezmény
100,98 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja egyenes
belső hűtés nem
Maximális munkadarab ⌀-höz 100 mm
Szélesség b2 4 mm
Magasság h1 21,4 mm
Teljes hossz L 110 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 80 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273551 26/5,1
EAN / GTIN 4045197698988
Gyártó száma 273551 26/5,1

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz