{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 mm | |
Anchura b2 | 1,6 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | nem | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Cikkszám | 273551 32/2,2 | |
Gyártó száma | 273551 32/2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama de tronzar Acero 32/2,2 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
129,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
68,97 €
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Posibilidad de tronzado axial | nem | nem | nem |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 | 50 | 100 |
Longitud total L | 150 | 150 | 150 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Altura de lama h5 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de boca | neutro | neutro | neutro |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |