{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | egyenes | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 110 mm | |
Szélesség b2 | 3,2 mm | |
Magasság h1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 50 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273551 32/4,1 | |
Gyártó száma | 273551 32/4,1 |