Leszúró lapka egyenes 5,1 mm

Cikkszám: 273115 5,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,64 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 088 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 5,1 mm
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7130
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273115 5,1
EAN / GTIN 4045197742278
Gyártó száma 273115 5,1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. beszúró pengékhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz