{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 19 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | |
Szélesség b2 | 2,4 mm | |
Magasság h1 | 15,4 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 | |
Gyártó száma | 273000 19/3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acél leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 19/3,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
105,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
106,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
157,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
157,63 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
92,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Teljes hossz L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen | igen | nem |
Pengemagasság h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Felhasználás módja | semleges | semleges | semleges | semleges | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |