{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 269023 3 | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 1 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Gyártó száma | 271997 16/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco esztergakés csavaros szorítással 16/16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
144,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
179,45 €
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
144,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 80 | 74 | 97 | 97 | 125 | 80 |
belső hűtés | igen | igen | nem | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 30 | 27 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Lapkaméret | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Szárméret | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Felhasználás módja | jobbos | balos | jobbos | balra | jobbos | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |