{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 8 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 8 mm | |
Fejhossz L1 | 17,5 mm | |
Teljes hossz L | 136,4 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 279810 4 | |
Dőlésszög | 1,5 fok | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271995 8/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954589 | |
Gyártó száma | 271995 8/11 |