Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel 12/11 mm

Cikkszám: 271995 12/11
Kedvezmény
105,06 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 17,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Lapkacsavar menetlapkához 279810 4
Dőlésszög 1,5 fok
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271995 12/11
EAN / GTIN 4045197954701
Gyártó száma 271995 12/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz