Szorítócsavar 4

Cikkszám: 279810 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,60 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX8
Menet M2,6
Hossz L 6,5 mm
Meghúzási nyomaték 0,95 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279810 4
EAN / GTIN 4062406351885
Gyártó száma 279810 4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz