Szorítócsavar, Típus: 5

Cikkszám: 279810 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,60 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
742 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX10
Menet 5 UNC
Hossz L 9,5 mm
Meghúzási nyomaték 1,7 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279810 5
EAN / GTIN 4062406249175
Gyártó száma 279810 5

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Szorítócsavar, Típus: 5

Szorítócsavar, Típus: 5

érdeklődés szerint
Raktáron
742 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
10,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil TX10 SW4,5
Meghúzási nyomaték 1,7 Nm 10 Nm
Menet 5 UNC M6
Hossz L 9,5 mm 9 mm
Termék fajtája Csavar Csavar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz