Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés 20/16 mm

Cikkszám: 271993 20/16
Kedvezmény
186,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 89 mm
Alátétlapka 1,5° 279819 1
Alátétlapka csavar 259027 6
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 15
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271993 20/16
EAN / GTIN 4062406180768
Gyártó száma 271993 20/16

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz