simturn AX menetesztergáló betét, teljes profil 60°, belső jobbos, L2 = 15,2 mm, Típus: 5/M6

Cikkszám: 270665 5/M6
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Min. furat ⌀-höz Dmin 4,8 mm
⌀ D 5 mm
Emelkedés 1 mm
f 2,25 mm
t 0,65 mm
S 0,6
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270665 5/M6
EAN / GTIN 2050002079267

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)
A kivitel hasonló (új befogó) a korábbi 240200 cikkszámhoz.

Felhasználás:

Metrikus ISO belső menet készítéséhez.

Alkalmazható:

270531270533 és 270539270541 sz. késszár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz