{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,974 mm | |
S | 0,8 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270665 8/M10 | |
EAN / GTIN | 2050002079281 |