{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Emelkedés | 1,25 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,812 mm | |
S | 0,7 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270665 6/M8 | |
EAN / GTIN | 2050002079274 |