simturn AX késszár ME befogórendszer D = 5 mm 25 mm

Cikkszám: 270531 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AY7J
belső hűtés igen
L1 110 mm
Hollandi anya 279715 1
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270531 25
EAN / GTIN 2050002065055
Gyártó száma A05.0025.ME ST T

Leírás

Kivitel:

A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

Előny:

Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz