simturn AX horonybeszúró betét, jobbos 5,2/2 mm

Cikkszám: 270607 5,2/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AEKPX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 5,2 mm
Hasznos hossz 10,2 mm
⌀ D 5 mm
belső hűtés nem
f 2,45 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 1 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270607 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066250
Gyártó száma A05.0200.10.52GR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).
Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz