simturn AX késszár ME befogórendszer D = 5 mm 16 mm

Cikkszám: 270531 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AY7G
    belső hűtés igen
    L1 75 mm
    Hollandi anya 279715 1
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270531 16
    EAN / GTIN 2050002065031
    Gyártó száma A05.0016.ME ST T

    Leírás

    Kivitel:

    A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

    Előny:

    Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

    Felhasználás:

    Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz