Van alternatíva erre a termékre

Mikro kiesztergáló betét, belső jobbos 4,2 mm

Cikkszám: 270518 4,2
Kedvezmény
38,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Legkisebb ⌀ Dmin 4,2 mm
Kinyúlási hossz L1 26 mm
Szár ⌀ d 4 mm
Hegy-közép távolság L3 1,95 mm
Max. fogásmélység tmax 0,3 mm
Rádiusz R 0,15 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,020 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,015 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,015 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270518 4,2
EAN / GTIN 4045197802262
Gyártó száma 270518 4,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

270200270204 sz. lapkatartó betéthez.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz