{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 5,4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 16 mm | |
Tűrési osztály | DIN 13 6H | |
Profilszög | 60 fok | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Szár ⌀ d | 6 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 1,9 mm | |
Menetcsúcs-homlok távolság Y | 0,4 mm | |
Legkisebb fogásvétel hmin | 0,29 mm | |
Termék fajtája | Menetesztergáló betét |
Cikkszám | 270410 5,4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467607 | |
Gyártó száma | 270410 5,4/0,5 |