{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 15 mm | |
Szár ⌀ d | 6 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 1,8 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270312 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197466778 | |
Gyártó száma | 270312 6,2/2 |