Mikro beszúró betét, belső, jobbos 6,2/1,5 mm

Cikkszám: 270310 6,2/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / W (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Micro
    Legkisebb ⌀ Dmin 6,2 mm
    Kinyúlási hossz L1 10 mm
    Szár ⌀ d 6 mm
    Hegy-közép távolság L3 3 mm
    Max. fogásmélység tmax 1,8 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270310 6,2/1,5
    EAN / GTIN 4045197466693
    Gyártó száma 270310 6,2/1,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    250
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acél < 500 N/mm²
    P
    160
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acél < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Felhasználás:

    270200270204 sz. lapkatartó betéthez.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz