Mini váltólapka belső beszúráshoz, DIN 472 jobbos 8/1,1 mm

Cikkszám: 270110 8/1,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / horony szélessége m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 472

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 8 mm
Horonyszélesség m (H13) 1,1 mm
Minőség HB720
Horony szabvány szerint DIN 472
Lapkaméret ⌀ d 6 mm
Beszúrási szélesség w 1,2 mm
Lapvastagság T 3,6 mm
Hegy-közép távolság L3 4,8 mm
Max. fogásmélység tmax 1 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Sorozat Mini
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270110 8/1,1
EAN / GTIN 4045197560353
Gyártó száma 270110 8/1,1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum