Mini váltólapka belső menet készítéséhez jobbos 0,5 mm

Cikkszám: 270140 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M/MF
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Mini
Emelkedés 0,5 mm
Minőség HB720
Menetfajta M/MF
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 13
Lapkaméret ⌀ d 6 mm
Lapvastagság T 3,8 mm
Hegy-közép távolság L3 3,86 mm
Legkisebb fogásvétel hmin 0,29 mm
Menetcsúcs-homlok távolság Y 0,35 mm
Emelkedés szöge 1 fok
Vágások száma 4 - 6
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270140 0,5
EAN / GTIN 4045197560643
Gyártó száma 270140 0,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum