Mini HM furatkés 30/6 mm

Cikkszám: 270006 30/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Mini
Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 06 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Befogási magasság L2 11,5 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 90,5 mm
Váltólapka csavar 279815 10
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270006 30/6
EAN / GTIN 4045197560025
Gyártó száma 270006 30/6

Leírás

Kivitel:

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.
  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Egyszerű váltólapka csere.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz