{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 8 mm | |
Minőség | HB720 | |
Lapkaméret ⌀ d | 6 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Lapvastagság T | 3,6 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 4,8 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 1 mm | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
Sorozat | Mini | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270090 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197560223 | |
Gyártó száma | 270090 8/2,0 |