{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Mini | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Lapkaméret | 06 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Befogási magasság L2 | 11,5 mm | |
Fejhossz L1 | 21 mm | |
Teljes hossz L | 80,5 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 10 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 270006 21/6 | |
EAN / GTIN | 4045197928955 | |
Gyártó száma | 270006 21/6 |