{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 11 mm | |
Horonyszélesség m (H13) | 1,1 mm | |
Minőség | HB720 | |
Horony szabvány szerint | DIN 472 | |
Lapkaméret ⌀ d | 8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1,2 mm | |
Lapvastagság T | 4 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 6,7 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 2,2 mm | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
Serie | Mini | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270110 11/1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197560391 | |
Gyártó száma | 270110 11/1,1 |