Mini váltólapka belső beszúráshoz jobbos 11/1,0 mm

Cikkszám: 270090 11/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 11 mm
Minőség HB720
Lapkaméret ⌀ d 8 mm
Beszúrási szélesség w 1 mm
Lapvastagság T 4 mm
Hegy-közép távolság L3 6,7 mm
Max. fogásmélység tmax 2,3 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Sorozat Mini
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270090 11/1,0
EAN / GTIN 4045197560230
Gyártó száma 270090 11/1,0

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz