Mini beszúró lapka belső teljes rádiusz beszúrásához jobbos 8/0,8 mm

Cikkszám: 270050 8/0,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Legkisebb ⌀ Dmin 8 mm
    Minőség HB720
    Lapkaméret ⌀ d 6 mm
    Beszúrási szélesség w 0,8 mm
    Lapvastagság T 3,6 mm
    Hegy-közép távolság L3 4,8 mm
    Rádiusz R 0,4 mm
    Max. fogásmélység tmax 1 mm
    Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
    Sorozat Mini
    Szerszámanyag HM
    Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270050 8/0,8
    EAN / GTIN 4062406564902
    Gyártó száma 270050 8/0,8

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acél < 500 N/mm²
    P
    80
    Acél < 750 N/mm²
    P
    80
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz