{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 11 mm | |
Minőség | HB720 | |
Lapkaméret ⌀ d | 8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,8 mm | |
Lapvastagság T | 4 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 6,7 mm | |
Rádiusz R | 0,4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 2,3 mm | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
Sorozat | Mini | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270050 11/0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406566234 | |
Gyártó száma | 270050 11/0,8 |