{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Mini | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 06 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Befogási magasság L2 | 15,6 mm | |
Fejhossz L1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 10 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 270002 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197558688 | |
Gyártó száma | 270002 12/6 |