Furatkés, HM 85/S5 mm

Cikkszám: 268736 85/S5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hosszok / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08K SGLPR/LS5
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka GPCT S5010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10,72 mm
Középeltolódás L3 6,4 mm
Befogási magasság L2 7,49 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 6
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630
Gyártó száma 268736 85/S5