Furatkés, HM 100/06 mm

Cikkszám: 268736 100/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E12M SGLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka GCCT 06020.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 15,52 mm
Középeltolódás L3 9,15 mm
Befogási magasság L2 11,33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 11
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268736 100/06
EAN / GTIN 4045197545909
Gyártó száma 268736 100/06

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban