Furatkés, HM 75/S5 mm

Cikkszám: 268736 75/S5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 6 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E06J SGLPR/LS5
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka GPCT S5010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,15 mm
Középeltolódás L3 5,6 mm
Befogási magasság L2 5,54 mm
Teljes hossz L 110 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 6
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268736 75/S5
EAN / GTIN 4045197545879
Gyártó száma 268736 75/S5

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban