TDAT 070101 HB7410

Cikkszám: 268620 HB7410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TDAT 070101
    Sarokrádiusz 0,1 mm
    Minőség HB7410
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás Ti
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő TIS
    Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
    Bevonat TiN
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268620 HB7410
    EAN / GTIN 4062406057756
    Gyártó száma 268620 HB7410

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz