Furatkés HSS 50/07 mm

Cikkszám: 268812 50/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 6 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH06X STLDR/L07
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka TDAT 07010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 7,06 mm
Középeltolódás L3 3,71 mm
Befogási magasság L2 5,54 mm
Teljes hossz L 75 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 12
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Gyártó száma 268812 50/07

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban