Furatkés HM 85/07 mm

Cikkszám: 268822 85/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hosszok / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E08K STLDR/L07
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka TDAT 07010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,14 mm
Középeltolódás L3 4,8 mm
Befogási magasság L2 7,49 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 12
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268822 85/07
EAN / GTIN 4045197562654
Gyártó száma 268822 85/07