{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 20 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 57,5 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Hasznos hossz L1 | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 10.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268409 20 | |
EAN / GTIN | 4062406273019 | |
Gyártó száma | 268409 20 |