„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D 14 mm

Cikkszám: 268409 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „4 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 14 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz LA 38,5 mm
Szárhossz Ls 45 mm
Hasznos hossz L1 31,5 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Hozzávaló váltólapka ZCMX 07..
Váltólapka csavar készlet 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268409 14
EAN / GTIN 4067263802259
Gyártó száma 268409 14

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

1. Homlokfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.
  • Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).
  • Névleges ⌀ feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz