{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 10 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 05.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268404 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272821 | |
Gyártó száma | 268404 10 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |